HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1NNC2 sauva asetaalivalkoinen 6 1/2 tuuman halkaisija x 3 jalan pituus | AB2TKP

APPROVED VENDOR 1NNC2 sauva asetaalivalkoinen, halkaisija 6 1/2 tuumaa x 3 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AB2TKP Malli: 1NNC2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,090.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
VäriValkoinen
Halkaisija6.5 "
Halkaisija Toleranssi+ 0.250 / -0.000 "
Pituus3 ft.
Pituuden toleranssi+ 0.060 / -0.000 "
MateriaaliAsetaalikopolymeeri
Maks. Lämpötila180 F
Min. Lämpötila Luokitus+32 astetta F.
Vetolujuus9500 psi
TyyppiYleinen tarkoitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.21
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)92.71
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi3916905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusMin. Lämpötila LuokitusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NMX6 Sauva asetaalivalkoinen 3 1/2 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB2TJV 1NMX63.5 "1 ft.+32 astetta F.€120.50
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NMX7 sauva asetaalivalkoinen 3 3/4 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB2TJW 1NMX73.75 "1 ft.+32 astetta F.€149.36
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1NMX8 sauva asetaalivalkoinen 4 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB2TJX 1NMX84"1 ft.+32 astetta F.€159.97
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NMY2 Sauva asetaalivalkoinen 4 3/4 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB2TJY 1NMY24.75 "1 ft.+32 astetta F.€220.40
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NMY5 sauva asetaalivalkoinen 6 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB2TJZ 1NMY56"1 ft.+32 astetta F.€420.95
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NNB1 Tanko asetaalivalkoinen 3 1/4 tuuman halkaisija x 3 jalkaa | AB2TKL 1NNB13.25 "3 ft.+32 astetta F.€317.59
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NNB3 Sauva asetaalivalkoinen 3 3/4 tuuman halkaisija x 3 jalkaa | AB2TKM 1NNB33.75 "3 ft.+32 astetta F.€338.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1NNC2 sauva asetaalivalkoinen, halkaisija 6 1/2 tuumaa x 3 jalkaa pituus
€1,090.58 / yksikkö