HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NMY5 sauva asetaalivalkoinen 6 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB2TJZ

APPROVED VENDOR 1NMY5 sauva Acetal White, 6 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus

Varastossa
Tuote: AB2TJZ Malli: 1NMY5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€357.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
VäriValkoinen
Halkaisija6"
Halkaisija Toleranssi+ 0.250 / -0.000 "
Pituus1 ft.
Pituuden toleranssi+ 0.060 / -0.000 "
MateriaaliAsetaalikopolymeeri
Maks. Lämpötila180 F
Min. Lämpötila Luokitus+32 astetta F.
Vetolujuus9500 psi
TyyppiYleinen tarkoitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.3
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi3916905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusMin. Lämpötila LuokitusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NMX6 Sauva asetaalivalkoinen 3 1/2 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB2TJV 1NMX63.5 "1 ft.+32 astetta F.€102.35
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NMX7 sauva asetaalivalkoinen 3 3/4 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB2TJW 1NMX73.75 "1 ft.+32 astetta F.€126.87
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1NMX8 sauva asetaalivalkoinen 4 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB2TJX 1NMX84"1 ft.+32 astetta F.€135.87
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NMY2 Sauva asetaalivalkoinen 4 3/4 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB2TJY 1NMY24.75 "1 ft.+32 astetta F.€209.16
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NNB1 Tanko asetaalivalkoinen 3 1/4 tuuman halkaisija x 3 jalkaa | AB2TKL 1NNB13.25 "3 ft.+32 astetta F.€301.40
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NNB3 Sauva asetaalivalkoinen 3 3/4 tuuman halkaisija x 3 jalkaa | AB2TKM 1NNB33.75 "3 ft.+32 astetta F.€338.85
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NNB7 Sauva asetaalivalkoinen 4 3/4 tuuman halkaisija x 3 jalkaa | AB2TKN 1NNB74.75 "3 ft.+32 astetta F.€627.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1NMY5 sauva Acetal White, 6 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus
€357.55 / yksikkö