Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1NFY3 bimetallilämpömittari 3 tuuman valitsin 50 - 550f | AB2RDT

APPROVED VENDOR 1NFY3 bimetallilämpömittari 3 tuuman valitsin 50 - 550f

Varastossa
Tuote: AB2RDT Malli: 1NFY3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnaloginen valitsin
tarkkuus+ /-1%
OikaisutUlkoinen
tapausHermeettisesti suljettu
Kotelon materiaaliRuostumaton teräs
Käämi valmisSilikoni erinomaiseen ajanvasteeseen ja tärinänvaimennukseen
Yhteyden sijaintitakaisin
Yhteyden koko1 / 2 "NPT
Valitse koko3"
Tunnistuselementtibimetal
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren pituus12 "
Varren materiaaliRuostumaton teräs
Temp. alue50 astetta 550 astetta
IkkunamateriaaliLasi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)37.08
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusYhteyden sijaintiYhteyden kokoValitse kokoVarren pituusTemp. alueHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NFW6 Bimetallilämpömittari 2 tuuman valitsin 0 - 250f | AB2RDB 1NFW6Alle tai yhtä suuri kuin 40 astetta F: +/- 1.5% 41-200 astetta F: +/- 1% 201 astetta F: +/- 1.5%takaisin1 / 4 "NPT2"2.5 "0 astetta 250 astetta€37.73
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NFW7 Bimetallilämpömittari 2 tuuman valitsin 50 - 550f | AB2RDC 1NFW7+ /-1%takaisin1 / 4 "NPT2"2.5 "50 astetta 550 astetta€37.73
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NFW8 Bimetal-lämpömittari 2 tuuman valitsin -20 - 120f | AB2RDD 1NFW8+ /-1%takaisin1 / 4 "NPT2"4"-20 - 120 astetta€34.34
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NFW9 Bimetallilämpömittari 2 tuuman valitsin 0 - 250f | AB2RDE 1NFW9+ /-1%takaisin1 / 4 "NPT2"4"0 astetta 250 astetta€37.73
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1NFX1 Bimetal-lämpömittari 2 tuuman valitsin 50 - 550f | AB2RDF 1NFX1+ /-1%takaisin1 / 4 "NPT2"4"50 astetta 550 astetta€37.73
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NFX2 bimetallilämpömittari 2 tuuman valitsin -20 - 120f | AB2RDG 1NFX2+ /-1%takaisin1 / 4 "NPT2"6"-20 - 120 astetta€39.02
HYVÄKSYTTY Myyjä 1NFX3 bimetallilämpömittari 2 tuuman valitsin 0 - 250f | AB2RDH 1NFX3+ /-1%takaisin1 / 4 "NPT2"6"0 astetta 250 astetta€56.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1NFY3 bimetallilämpömittari 3 tuuman valitsin 50 - 550f
€100.41 / yksikkö