HYVÄKSYTTY Myyjä 1MPH9 Puolikytkin 1/2 tuuman sinkitty rauta | AB2LLD

APPROVED VENDOR 1MPH9 puoliliitin, 1/2 tuuman galvanoitu rauta

Tuote: AB2LLD Malli: 1MPH9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolikytkentä
Rungon materiaaliSinkitty taottu teräs
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine3000 psi @ 72 astetta F
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7307923010
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MPH8 Puolikytkin 3/8 tuuman sinkitty rauta | AB2LLC 1 MPH83 / 8 "€3.32
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MPJ1 Puolikytkin 3/4 tuuman sinkitty rauta | AB2LLE 1MPJ13 / 4 "€7.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1MPH9 puoliliitin, 1/2 tuuman galvanoitu rauta