Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1MPH8 Puolikytkin 3/8 tuuman sinkitty rauta | AB2LLC

APPROVED VENDOR 1MPH8 puoliliitin, 3/8 tuuman galvanoitu rauta

Varastossa
Tuote: AB2LLC Malli: 1MPH8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolikytkentä
Rungon materiaaliSinkitty taottu teräs
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine3000 psi @ 72 astetta F
Putken koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7307923010
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MPH9 Puolikytkin 1/2 tuuman sinkitty rauta | AB2LLD 1 MPH91 / 2 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MPJ1 Puolikytkin 3/4 tuuman sinkitty rauta | AB2LLE 1MPJ13 / 4 "€6.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1MPH8 puoliliitin, 3/8 tuuman galvanoitu rauta
€3.23 / yksikkö