Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1MPH5-liitin 1 1/2 tuuman galvanoitu rauta | AB2LKZ

APPROVED VENDOR 1MPH5-liitin 1 1/2 tuuman galvanoitu rauta

Varastossa
Tuote: AB2LKZ Malli: 1MPH5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
Rungon materiaaliSinkitty taottu teräs
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine3000 psi @ 72 astetta F
Putken koko1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0656
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7307923010
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliluokkaMax. PainePutken kokoKylläinen höyrynpaineHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LBN7 sinkitty tempervalurauta 1/4 tuumaa | AB2DEP 1LBN7Sinkitty takorauta3002000 psi @ 150 astetta F WOG1 / 4 "300 psi€9.82
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1LBN9 Kytkentä sinkittyä tempervalua 1/2 tuumaa | AB2DER 1LBN9Sinkitty takorauta3002000 psi @ 150 astetta F WOG1 / 2 "300 psi€12.60
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LBP1 sinkitty tempervalurauta 3/4 tuumaa | AB2DET 1LBP1Sinkitty takorauta3002000 psi @ 150 astetta F WOG3 / 4 "300 psi€8.05
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LBP2 sinkitty tempervalurauta 1 tuumaa | AB2DEU 1LBP2Sinkitty takorauta3002000 psi @ 150 astetta F WOG1"300 psi€16.56
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LBP3 sinkitty tempervalurauta 1 1/4 tuumaa | AB2DEV 1LBP3Sinkitty takorauta3001500 psi @ 150 astetta F WOG1.25 "300 psi€20.20
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1LBP5 Kytkin Galvanoitu takorauta 2 In | AB2DEX 1LBP5Sinkitty takorauta3001500 psi @ 150 astetta F WOG2"300 psi€44.73
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LBP7 sinkitty tempervalurauta 3 tuumaa | AB2DEY 1LBP7Sinkitty takorauta3001000 psi @ 150 astetta F WOG3"300 psi€91.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1MPH5-liitin 1 1/2 tuuman galvanoitu rauta
€33.97 / yksikkö