HYVÄKSYTTY Myyjä 1MPD5 Street Kyynärpää 90 asteen 3/4 tuuman glavanisoitu | AB2LJY

APPROVED VENDOR 1MPD5 Street-kyynärpää 90 astetta 3/4 tuumaa lasitettu

Tuote: AB2LJY Malli: 1MPD5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatu kyynärpää, 90 astetta
Rungon materiaaliSinkitty taottu teräs
Yhteyden tyyppiFNPT x MNPT
Max. Paine3000 psi @ 72 astetta F
Putken koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.55
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliluokkaMax. PainePutken kokoKylläinen höyrynpaineHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LBK9 Street kyynärpää 90 asteen sinkitty rauta 1/2 tuumaa | AB2DDZ 1LBK9Sinkitty takorauta3002000 psi @ 150 astetta F WOG1 / 2 "300 psi€8.98
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LBL1 Street kyynärpää 90 asteen sinkitty tempervalmis 3 / 4in | AB2DEA 1LBL1Sinkitty takorauta3002000 psi @ 150 astetta F WOG3 / 4 "300 psi€13.27
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MPD2 Street kyynärpää 90 astetta 1/4 tuumaa glavanisoitu | AB2LJV 1 MPD2Sinkitty taottu teräs-3000 psi @ 72 astetta F1 / 4 "-€19.67
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MPD4 Street kyynärpää 90 asteen 1/2 tuuman glavanisoitu | AB2LJX 1 MPD4Sinkitty taottu teräs-3000 psi @ 72 astetta F1 / 2 "--
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MPD6 Street kyynärpää 90 asteen 1 tuuman glavanisoitu | AB2LJZ 1 MPD6Sinkitty taottu teräs-3000 psi @ 72 astetta F1"--
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 2WJ14 Street kyynärpää 90 asteen 3 tuuman Npt rauta | AC3UWX 2WJ14Sinkitty takorauta150300 psi @ 150 astetta F WOG3"150 psi€76.58
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2WJ15 Street Elbow 90 Degree 4 Inch Npt Iron | AC3UWY 2WJ15Sinkitty takorauta150300 psi @ 150 astetta F WOG4"150 psi€132.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1MPD5 Street-kyynärpää 90 astetta 3/4 tuumaa lasitettu