Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1MNK4 Holkki 1-1/2 x 1-1/4 tuumaa Npt | AB2LDZ

APPROVED VENDOR 1MNK4 Holkki 1-1/2 x 1-1/4 tuumaa Npt

Varastossa
Tuote: AB2LDZ Malli: 1MNK4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräholkki
Rungon materiaaliMusta taottu teräs
Yhteyden tyyppiNPT
Max. Paine3000 psi @ 72 astetta F
Putken koko1-1/2" x 1-1/4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.21
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MNJ3 holkki 1/4 x 1/8 tuumaa Npt | AB2LDN 1MNJ31 / 4 "x 1 / 8"€4.97
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1MNJ4 Holkki 3/8 x 1/8 tuumaa Npt | AB2LDP 1MNJ43 / 8 "x 1 / 8"€5.37
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1MNJ5 Holkki 3/8 x 1/4 tuumaa Npt | AB2LDQ 1MNJ53 / 8 "x 1 / 4"€4.82
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MNJ6 holkki 1/2 x 1/4 tuumaa Npt | AB2LDR 1MNJ61 / 2 "x 1 / 4"€5.42
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MNJ7 holkki 1/2 x 3/8 tuuman Npt | AB2LDT 1MNJ71 / 2 "x 3 / 8"€5.42
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MNJ8 holkki 3/4 x 3/8 tuuman Npt | AB2LDU 1MNJ83 / 4 "x 3 / 8"€7.47
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MNJ9 holkki 3/4 x 1/2 tuumaa Npt | AB2LDV 1MNJ93 / 4 "x 1 / 2"€6.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1MNK4 Holkki 1-1/2 x 1-1/4 tuumaa Npt
€12.43 / yksikkö