Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1MNJ7 holkki 1/2 x 3/8 tuuman Npt | AB2LDT

APPROVED VENDOR 1MNJ7 Holkki 1/2 x 3/8 tuumaa Npt

Varastossa
Tuote: AB2LDT Malli: 1MNJ7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräholkki
Rungon materiaaliMusta taottu teräs
Yhteyden tyyppiNPT
Max. Paine3000 psi @ 72 astetta F
Putken koko1 / 2 "x 3 / 8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.29
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MNJ3 holkki 1/4 x 1/8 tuumaa Npt | AB2LDN 1MNJ31 / 4 "x 1 / 8"€4.97
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1MNJ4 Holkki 3/8 x 1/8 tuumaa Npt | AB2LDP 1MNJ43 / 8 "x 1 / 8"€5.37
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1MNJ5 Holkki 3/8 x 1/4 tuumaa Npt | AB2LDQ 1MNJ53 / 8 "x 1 / 4"€4.82
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MNJ6 holkki 1/2 x 1/4 tuumaa Npt | AB2LDR 1MNJ61 / 2 "x 1 / 4"€5.42
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MNJ8 holkki 3/4 x 3/8 tuuman Npt | AB2LDU 1MNJ83 / 4 "x 3 / 8"€7.47
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MNJ9 holkki 3/4 x 1/2 tuumaa Npt | AB2LDV 1MNJ93 / 4 "x 1 / 2"€6.63
HYVÄKSYTTY Myyjä 1MNK1 holkki 1 x 1/2 tuumaa Npt | AB2LDW 1MNK11 "x 1/2"€8.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1MNJ7 Holkki 1/2 x 3/8 tuumaa Npt
€5.42 / yksikkö