Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1LVG9 Lukkomutteri 1/2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä AB2GAW

APPROVED VENDOR 1LVG9 lukkomutteri 1/2 tuuman 316 ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AB2GAW Malli: 1LVG9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukkomutteri
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine300 psi
Maks. Höyrynpaine150 psi
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LUH9 Lukkomutteri 1/8 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB2FVK 1LUH9304 Ruostumaton teräs1 / 8 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LUK6 Lukkomutteri 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä AB2FVR 1LUK6304 Ruostumaton teräs1 / 2 "€6.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1LVG9 lukkomutteri 1/2 tuuman 316 ruostumaton teräs
€6.05 / yksikkö