HYVÄKSYTTY Myyjä 1LUH9 Lukkomutteri 1/8 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB2FVK

APPROVED VENDOR 1LUH9 lukkomutteri 1/8 tuumaa 304 ruostumatonta terästä

Tuote: AB2FVK Malli: 1LUH9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukkomutteri
Rungon materiaali304 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine300 psi
Maks. Höyrynpaine150 psi
Putken koko1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LUK6 Lukkomutteri 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä AB2FVR 1LUK6304 Ruostumaton teräs1 / 2 "€6.30
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LVG9 Lukkomutteri 1/2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä AB2GAW 1LVG9316 Ruostumaton teräs1 / 2 "€6.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1LUH9 lukkomutteri 1/8 tuumaa 304 ruostumatonta terästä