Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1LUC7 Risti 1 tuuma 304 ruostumatonta terästä 150 Psi | AB2FTV

APPROVED VENDOR 1LUC7 Cross 1 tuuman 304 ruostumaton teräs 150 psi

Varastossa
Tuote: AB2FTV Malli: 1LUC7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlittää
Rungon materiaali304 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine300 psi
Maks. Höyrynpaine150 psi
Putken koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliMax. PaineMaks. HöyrynpainePutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LUB8 Risti 1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 150 Psi | AB2FTL 1LUB8304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1 / 4 "€12.90
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LUC3 Risti 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 150 Psi | AB2FTQ 1LUC3304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1 / 2 "€26.57
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1LUC5 Risti 3/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 150 Psi | AB2FTT 1LUC5304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi3 / 4 "€42.85
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LUD4 Risti 2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 150 Psi | AB2FUA 1LUD4304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi2"€134.90
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LVD8 Risti 1/4 tuumaa 316 ruostumatonta terästä 150 Psi | AB2FZR 1 LVD8316 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1 / 4 "€16.45
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LVE3 Risti 1/2 tuumaa 316 ruostumatonta terästä 150 Psi | AB2FZW 1LVE3316 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1 / 2 "€30.02
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LVE5 Risti 3/4 tuumainen 316 ruostumaton teräs 150 Psi | AB2FZY 1LVE5316 Ruostumaton teräs300 psi150 psi3 / 4 "€46.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1LUC7 Cross 1 tuuman 304 ruostumaton teräs 150 psi
€64.88 / yksikkö