Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1LTR8 supistusliitin 1 1/4 x 3/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB2FMA

APPROVED VENDOR 1LTR8 supistusliitin 1 1/4 x 3/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AB2FMA Malli: 1LTR8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkimen vähentäminen
Rungon materiaali304 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine300 psi
Maks. Höyrynpaine150 psi
Putken koko1-1/4" x 3/4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2745
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7307221000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliMax. PaineMaks. HöyrynpainePutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTN7 Pienennyskytkin 1/4 x 1/8 Tuumaa 304 Ruostumaton Teräs | AB2FLE 1LTN7304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1 / 4 "x 1 / 8"€5.11
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTN8 Pienennyskytkin 3/8 x 1/8 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB2FLF 1LTN8304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi3 / 8 "x 1 / 8"€7.05
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTN9 Pienennyskytkin 3/8 x 1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB2FLG 1LTN9304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi3 / 8 "x 1 / 4"€7.19
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTP1 Pienennysliitin 1/2 x 1/8 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB2FLH 1LTP1304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1 / 2 "x 1 / 8"€7.28
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1LTP2-alennusliitin 1/2 x 1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB2FLJ 1LTP2304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1 / 2 "x 1 / 4"€7.86
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTP3 Pienennysliitin 1/2 x 3/8 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB2FLK 1LTP3304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1 / 2 "x 3 / 8"€8.96
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTP5 Pienennyskytkin 3/4 x 1/4 Tuumaa 304 Ruostumaton Teräs | AB2FLM 1LTP5304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi3 / 4 "x 1 / 4"€10.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1LTR8 supistusliitin 1 1/4 x 3/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä
€23.34 / yksikkö