Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1LMU6 Nänni Teräs 300 Psi 2 x Sulje AB2EJH

APPROVED VENDOR 1LMU6 Nipple Steel 300 Psi 2 x Sulje

Varastossa
Tuote: AB2EJH Malli: 1LMU6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulje putkenippa
Peruskytkennän tyyppiKierretty molemmissa päissä
Rungon materiaaliMusta teräs
Pituuslähellä
Max. Paine300 psi @ 150 astetta F
Maks. Höyrynpaine2295 psi WSP @ 650 astetta F
Dia ulkopuolella.2.375 "
Putken koko2"
Aikataulu80
Saumaton / hitsattuSaumaton
KiertyyppiNPT
Seinämän paksuus0.218 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3087
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi7307995015
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. HöyrynpaineDia ulkopuolella.Putken kokoSeinämän paksuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LLU4 Nänni Teräs 300 Psi 1/8 x Sulje | AB2EAU 1LLU46557 psi WSP @ 650 astetta F0.405 "1 / 8 "0.095 "€4.07
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LLW9 Nänni Teräs 300 Psi 1/4 x Sulje | AB2EBL 1LLW95164 psi WSP @ 650 astetta F0.54 "1 / 4 "0.119 "€7.97
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LLZ5 Nänni Teräs 300 Psi 3/8 x Sulje | AB2ECL 1LLZ54434 psi WSP @ 650 astetta F0.675 "3 / 8 "0.126 "€7.86
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 1LMC1 Nippiteräs 300 Psi 1/2 x Sulje | AB2EDL 1LMC14156 psi WSP @ 650 astetta F0.84 "1 / 2 "0.147 "€4.08
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LME6 Nänni Teräs 300 Psi 3/4 x Sulje | AB2EEL 1LME63504 psi WSP @ 650 astetta F1.05 "3 / 4 "0.154 "€4.78
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LMJ2 Nänni Teräs 300 Psi 1 x Sulje | AB2EFL 1LMJ23141 psi WSP @ 650 astetta F1.315 "1"0.179 "€6.34
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1LML6 Nipputeräs 300 Psi 1 1/4 x Sulje | AB2EGK 1LML62730 psi WSP @ 650 astetta F1.66 "1.25 "0.191 "€4.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1LMU6 Nipple Steel 300 Psi 2 x Sulje
€17.80 / yksikkö