Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1LLZ5 Nänni Teräs 300 Psi 3/8 x Sulje | AB2ECL

APPROVED VENDOR 1LLZ5 Nipple Steel 300 Psi 3/8 x Sulje

Varastossa
Tuote: AB2ECL Malli: 1LLZ5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulje putkenippa
Peruskytkennän tyyppiKierretty molemmissa päissä
Rungon materiaaliMusta teräs
Pituuslähellä
Max. Paine300 psi @ 150 astetta F
Maks. Höyrynpaine4434 psi WSP @ 650 astetta F
Dia ulkopuolella.0.675 "
Putken koko3 / 8 "
Aikataulu80
Saumaton / hitsattuSaumaton
KiertyyppiNPT
Seinämän paksuus0.126 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7307995015
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. HöyrynpaineDia ulkopuolella.Putken kokoSeinämän paksuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LLU4 Nänni Teräs 300 Psi 1/8 x Sulje | AB2EAU 1LLU46557 psi WSP @ 650 astetta F0.405 "1 / 8 "0.095 "€3.94
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LLW9 Nänni Teräs 300 Psi 1/4 x Sulje | AB2EBL 1LLW95164 psi WSP @ 650 astetta F0.54 "1 / 4 "0.119 "€8.83
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 1LMC1 Nippiteräs 300 Psi 1/2 x Sulje | AB2EDL 1LMC14156 psi WSP @ 650 astetta F0.84 "1 / 2 "0.147 "€3.58
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LME6 Nänni Teräs 300 Psi 3/4 x Sulje | AB2EEL 1LME63504 psi WSP @ 650 astetta F1.05 "3 / 4 "0.154 "€4.23
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LMJ2 Nänni Teräs 300 Psi 1 x Sulje | AB2EFL 1LMJ23141 psi WSP @ 650 astetta F1.315 "1"0.179 "€5.71
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 1LML6 Nipputeräs 300 Psi 1 1/4 x Sulje | AB2EGK 1LML62730 psi WSP @ 650 astetta F1.66 "1.25 "0.191 "€4.95
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LMR1 Nänni teräs 300 Psi 1 1/2 x Sulje | AB2EHJ 1LMR12539 psi WSP @ 650 astetta F1.9 "1.5 "0.2 "€6.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1LLZ5 Nipple Steel 300 Psi 3/8 x Sulje
€6.77 / yksikkö