Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 1LBF1 Spring Nut Cage Style 1/2-13, 5PK | AB2DDA

APPROVED VENDOR 1LBF1 jousimutterihäkki, tyyli 1/2-13, 5PK

Varastossa
Tuote: AB2DDA Malli: 1LBF1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.41 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevätpähkinä
PerusmateriaaliTeräs
Reikän keskipaneeli reunaan0.410 "
Dia / kierteen koko1 / 2 "-13
Suorittaa loppuunsinkki
Paneelin paksuus0.059 - 0.092 "
Korkeus0.41 "
MateriaaliJousiteräs
MutteriHäkkimutteri
Rockwellin kovuusC44 - C51
ShapeNeliö
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus0.025 "
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiHäkkityyli
Leveys0.87 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaCA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1LBF1 jousimutterihäkki, tyyli 1/2-13, 5PK
€20.41 /pakkaus