Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 1LBB3 Spring Nut U Style 6-32 Steel, 50PK | AB2DBN

APPROVED VENDOR 1LBB3 jousimutteri U Style 6-32 terästä, 50PK

Varastossa
Tuote: AB2DBN Malli: 1LBB3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.83 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevätpähkinä
PerusmateriaaliTeräs
Reikän keskipaneeli reunaan0.218 "
Dia / kierteen koko# 6-32
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Paneelin paksuus0.025 - 0.040 "
Pituus0.48 "
MateriaaliJousiteräs
MutteriU-tyyppinen jousimutteri
Rockwellin kovuusC40 - C50
ShapeU
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus0.017 "
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiU tyyli
Leveys0.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia / kierteen kokoPaneelin paksuusPituusKierteen kokoLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1LBC5 Jousimutteri U Style 10-24 Steel - 50 kpl pakkaus | AB2DCA 1LBC5# 10-240.045 - 0.062 "0.56 "-0.63 "€44.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1LBB3 jousimutteri U Style 6-32 terästä, 50PK
€21.83 /pakkaus