Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1LAN3 Hitsausnasta 5/16-18 X 0.580 tuumaa, 100PK | AB2CVW

APPROVED VENDOR 1LAN3 Hitsausnasta 5/16-18 X 0.580 tuumaa, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2CVW Malli: 1LAN3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.00 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsausnasta
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.740 "
Pään korkeus0.094 "
Pituus pään alla5 / 8 "
MateriaaliTeräs
Projisointikorkeus0.045 "
Projisointileveys0.120 "
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus0.58 "
Kierteen koko5 / 16-18
KiertyyppiUNC
TyyppiPohjan projektio

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi7318152055
AlkuperämaaCA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAN3 Hitsausnasta 5/16-18 X 0.580 tuumaa, 100PK
€63.00 /pakkaus