Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1LAK4 Hitsausnasta 6-32 X 0.605 tuumaa, 100PK | AB2CVC

APPROVED VENDOR 1LAK4 hitsausnasta 6-32 x 0.605 tuumaa, 100 PK

Varastossa
Tuote: AB2CVC Malli: 1LAK4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.36 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsausnasta
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.313 "
Pään korkeus0.047 "
Pituus pään alla5 / 8 "
MateriaaliTeräs
Projisointikorkeus0.020 "
Projisointileveys0.050 "
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus0.605 "
Kierteen koko6-32
KiertyyppiUNC
TyyppiPohjan projektio

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7318152010
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAK4 hitsausnasta 6-32 x 0.605 tuumaa, 100 PK
€19.36 /pakkaus