Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 22YK87 ilmapistoolin jakotukki 1/4 Fnpt sisään / ulos alumiini | AB7GKB

SPEEDAIRE 22YK87 ilmapistoolin jakotukki 1/4 Fnpt sisään/ulos alumiinia

Varastossa
Tuote: AB7GKB Malli: 22YK87

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmapistoolin jakoputki
VäriAlumiini
Tuloaukko1/4 "(F) NPT
Pituus1 5 / 16 "
MateriaaliAlumiini
pistorasia1/4 "(F) NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.94
Laivan pituus (cm)11.99
Laivan leveys (cm)7.01
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriTuloaukkoPituusMateriaalipistorasiaHinta
SPEEDAIRE 22YK88 ilmapistoolin jakotukki 3/8 tuuman tuumaa 1/4 ulostuloa AB7GKC 22YK88Alumiini3/8 "(F) NPT1 5 / 16 "Alumiini1/4 "(F) NPT€8.05
SPEEDAIRE 22YK89 ilmapistoolin jakotukki 3/8 Fnpt tulo / lähtö | AB7GKD 22YK89Alumiini3/8 "(F) NPT1.375 "Alumiini3/8 "(F) NPT€7.06
SPEEDAIRE 22YK91 ilmapistoolin jakotukki 3/8 Fnpt tuumaa 1/4 ulostuloa | AB7GKF 22YK91Messinki3/8 "(F) NPT3 / 4 "Messinki1/4 "(F) NPT€10.17
SPEEDAIRE 22YK98 ilmapistoolin jakotukki 1/4 Fnpt Automotive | AB7GKN 22YK98Alumiini1/4 "(F) NPT3"AlumiiniAutojen vaihto€19.73
SPEEDAIRE 22YK99 ilmapistoolin jakotukki 1/4 Fnpt Industrial | AB7GKP 22YK99Alumiini1/4 "(F) NPT3.125 "AlumiiniTeollisuuden vaihto€24.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 22YK87 ilmapistoolin jakotukki 1/4 Fnpt sisään/ulos alumiinia
€12.55 / yksikkö