Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE VALVE ML222B 2 Butterfly Valve Lug 2 Inch Valurauta Buna Liner | AA9XZZ 1JBH1

MILWAUKEE VALVE ML222B 2 Butterfly Valve Lug 2 -tuumainen valurauta Buna-vuori

Varastossa
Tuote: AA9XZZ Malli: ML222B 2Ristiviite: 1JBH1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€257.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPerhosventtiili
Rungon materiaaliValurauta
Pulttiympyrän halkaisija.4.75 "
LevymateriaaliNikkelöity pallografiittirauta
Kahvan tyyppiVipu
Liner-materiaalihyvä
Lug Dia.5 / 8-11
Maks. Vedenpaine200 psi
Pultinreikien lukumäärä4
Putken koko2"
TyyliHeinäkuu
Temp. alue10-180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.3965
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)29.46
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8481803030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoRungon materiaaliPulttiympyrän halkaisija.Temp. alueLevymateriaaliKahvan tyyppiLiner-materiaaliMaks. VedenpaineHinta
MILWAUKEE VALVE CL223E 2 läppäventtiilipylväs 2 tuuman valurautaa epdm-vuori | AA9XZE 1JBD1 CL223E 22"Valurauta4.75 "-30 - 250 astetta FAlumiini / BronzeVipuEPDM200 psi€203.53
MILWAUKEE-VENTTIILI CL223E 2 1/2 läppäventtiilin pidike 2 1/2 tuuman epdm-vuori | AA9XZF 1JBD3 CL223E 2 1/22.5 "Valurauta5.5 "-30 - 250 astetta FAlumiini / BronzeVipuEPDM200 psi€210.34
MILWAUKEE VALVE CL223E 3 läppäventtiilipidike 3 tuuman valurautainen epdm-vuori | AA9XZG 1JBD5 CL223E 33"Valurauta6"-30 - 250 astetta FAlumiini / BronzeVipuEPDM200 psi€226.51
MILWAUKEE VALVE CL223E 4 läppäventtiilipylväs 4 tuuman valurautainen epdm-vuori | AA9XZH 1JBD7 CL223E 44"Valurauta7.5 "-30 - 250 astetta FAlumiini / BronzeVipuEPDM200 psi€301.06
MILWAUKEE VENTTIILI CL223E 5 Läppäventtiilin korvake 5 tuumaa valurautainen Epdm Liner | AA9XZJ 1JBD9 CL223E 55"Valurauta8.5 "-30 - 250 astetta FAlumiini / BronzeVipuEPDM200 psi€397.08
MILWAUKEE VALVE CL223E 6 -venttiiliventtiilin 6-tuumainen valurautainen epdm-vuori | AA9XZK 1JBE2 CL223E 66"Valurauta9.5 "-30 - 250 astetta FAlumiini / BronzeVipuEPDM200 psi€430.58
MILWAUKEE VALVE CL223E 8 läppäventtiilin lukko 8 tuuman valurautainen epdm-vuori | AA9XZL 1JBE4 CL223E 88"Valurauta11.75 "-30 - 250 astetta FAlumiini / BronzeVipuEPDM200 psi€651.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE VALVE ML222B 2 Butterfly Valve Lug 2 -tuumainen valurauta Buna-vuori
€257.39 / yksikkö