APPROVED VENDOR 1ERL5 Sheet Nylon Green 2 1/4 T 12 x 24 In | AA9RBZ

APPROVED VENDOR 1ERL5 arkki nailonvihreä 2 1/4 T 12 x 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA9RBZ Malli: 1ERL5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€575.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkkivarastossa
VäriVihreä
Pituus24 "
Pituuden toleranssi+0.060 "/ - 0.000"
MateriaaliValettu nailon 6
materiaali TyyppiVoideltu teollisuuslaatu
Käyttölämpötila alue32 astetta 200 astetta F
Vetolujuus9900 psi
Paksuus2.25 "
Paksuustoleranssi+0.025 "/ - 0.000"
Leveys12 "
Leveystoleranssi+0.060 "/ - 0.000"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.465
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi3920920000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusmateriaali TyyppiVetolujuusPaksuusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1EPF7 Arkki Nylon Valkoinen 3/16 Tuumaa T 12 x 12 Tuumaa AA9QVD 1EPF7Luonnonvalkoinen12 "Luonnollinen laatu12,000 psi0.188 "12 "€54.17
HYVÄKSYTTY Myyjä 1EPF8 Arkki Nylon Valkoinen 1/4 T 12 x 12 Tuumaa AA9QVE 1EPF8Luonnonvalkoinen12 "Luonnollinen laatu12,000 psi0.25 "12 "€49.02
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1EPF9 arkki nylon valkoinen 3/8 tuumaa T 12 x 12 tuumaa | AA9QVF 1EPF9Luonnonvalkoinen12 "Luonnollinen laatu12,000 psi0.375 "12 "€68.32
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1EPG1-arkki, nailonvalkoinen, 1/2 tuumaa, 12 x 12 tuumaa | AA9QVG 1 EPG1Luonnonvalkoinen12 "Luonnollinen laatu12,000 psi0.5 "12 "€79.17
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 1EPG2 arkki nylon valkoinen 5/8 tuumaa T 12 x 12 tuumaa | AA9QVH 1 EPG2Luonnonvalkoinen12 "Luonnollinen laatu12,000 psi0.625 "12 "€100.94
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1EPG3-arkki, nailonvalkoinen, 3/4 tuumaa, 12 x 12 tuumaa | AA9QVJ 1 EPG3Luonnonvalkoinen12 "Luonnollinen laatu12,000 psi0.75 "12 "€129.50
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1EPG4-arkki, nailonvalkoinen 7/8 tuumaa, 12 x 12 tuumaa | AA9QVK 1 EPG4Luonnonvalkoinen12 "Luonnollinen laatu12,000 psi0.875 "12 "€177.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1ERL5 arkki nailonvihreä 2 1/4 T 12 x 24 tuumaa
€575.11 / yksikkö