Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1CNV5 Trap Adapt. 1-1 / 2 x 1-1 / 4 tuuman liukupistoke | AA9EAJ

APPROVED VENDOR 1CNV5 Trap Adapt. 1-1/2 x 1-1/4 tuuman Slipxspigot

Varastossa
Tuote: AA9EAJ Malli: 1CNV5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUroslukosovitin aluslevyllä
Rungon materiaaliABS
Yhteyden tyyppiHana x liukunivel
Putken koko1-1 / 2 "x 1-1 / 2" tai 1-1 / 2 "x 1-1 / 4"
Temp. alue-40 - 180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)20.57
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppieräPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1CNV7 Trap Adapt. 1-1 / 2 tuumaa x 1-1 / 4 tuuman napa x luisti | AA9EAL 1CNV7Napa x liukunivelNaisten ansa-adapteri polymutterilla1-1/2" x 1-1/4"€4.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1CNV5 Trap Adapt. 1-1/2 x 1-1/4 tuuman Slipxspigot
€4.27 / yksikkö