Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1CNV7 Trap Adapt. 1-1 / 2 tuumaa x 1-1 / 4 tuuman napa x luisti | AA9EAL

APPROVED VENDOR 1CNV7 Trap Adapt. 1-1/2 tuumaa x 1-1/4 tuumaa napa x liuku

Varastossa
Tuote: AA9EAL Malli: 1CNV7

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNaisten ansa-adapteri polymutterilla
Rungon materiaaliABS
Yhteyden tyyppiNapa x liukunivel
Putken koko1-1/2" x 1-1/4"
Temp. alue-40 - 180 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)35.81
Laivan leveys (cm)20.57
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppieräPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1CNV5 Trap Adapt. 1-1 / 2 x 1-1 / 4 tuuman liukupistoke | AA9EAJ 1CNV5Hana x liukunivelUroslukosovitin aluslevyllä1-1 / 2 "x 1-1 / 2" tai 1-1 / 2 "x 1-1 / 4"€4.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1CNV7 Trap Adapt. 1-1/2 tuumaa x 1-1/4 tuumaa napa x liuku
€4.76 / yksikkö