Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1CNT4 Letku Bibb 1/2 tuumaa Mpt Celcon (r) Käsipyörä | AA9EAA

APPROVED VENDOR 1CNT4-letku Bibb 1/2 tuuman Mpt Celcon(r)-käsipyörä

Varastossa
Tuote: AA9EAA Malli: 1CNT4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetku Bibb
Rungon materiaaliCelcon (oikea)
MalliStandardi
Kahva materiaaliCelcon (oikea)
Kahvan tyyppikäsipyörä
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiMNPT
Max. Paine150 psi
Maks. Lämpötila180-astetta F
Avoin korkeus4-1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliMalliKahva materiaaliKahvan tyyppiSisääntulon kokoTuloaukon tyyppiMax. PaineHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1APV7 Letku Bibb Quarter Turn Standard 1/2 tuumaa M | AA8XXN 1APV7MessinkiStandardiAlumiiniNeljännesvuoro1 / 2 "Juotoskuppi tai MNPT125 psi€13.56
HYVÄKSYTTY Myyjä 1APV8 Letku Bibb Quarter Turn Standard 3/4 In | AA8XXP 1APV8MessinkiStandardiAlumiiniNeljännesvuoro3 / 4 "FNPT125 psi€15.65
HYVÄKSYTTY Myyjä 1APV9 Letku Bibb Quarter Turn No Kink 1/2 tuumaa M | AA8XXQ 1APV9MessinkiEi KinksinkkiNeljännesvuoro1 / 2 "Juotoskuppi tai MNPT125 psi€13.72
HYVÄKSYTTY Myyjä 1APY1 Letku Bibb Quarter Turn No Kink 3/4 tuumaa M | AA8XYF 1 APY1MessinkiEi KinksinkkiNeljännesvuoro3 / 4 "MNPT125 psi€13.49
HYVÄKSYTTY Myyjä 1APY2 Letku Bibb Quarter Turn No Kink 1/2 tuumaa F | AA8XYG 1 APY2MessinkiEi KinksinkkiNeljännesvuoro1 / 2 "FNPT125 psi€14.99
HYVÄKSYTTY Myyjä 1CNT2 Letku Bibb 1/2 tuuman Mnpt Celcon (r) T-kahva | AA9DZY 1CNT2Celcon (oikea)StandardiCelcon (oikea)T-kahva1 / 2 "MNPT150 psi€8.52
HYVÄKSYTTY Myyjä 1CNT3 Letku Bibb 3/4 tuuman Mnpt Celcon (r) T-kahva | AA9DZZ 1CNT3Celcon (oikea)StandardiCelcon (oikea)T-kahva3 / 4 "MNPT150 psi€7.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1CNT4-letku Bibb 1/2 tuuman Mpt Celcon(r)-käsipyörä
€8.33 / yksikkö