Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1CGD6 Kauhan hammaspultti # 7 7 / 8-9 x 3 1/2 Tavallinen | AA9CHJ

APPROVED VENDOR 1CGD6 kauhan hammaspultti #7 7/8-9 x 3 1/2 tasainen

Varastossa
Tuote: AA9CHJ Malli: 1CGD6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKauhan hammaskyntöpultti
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8
Pään kulma60 astetta
Pää Dia.1.516 "
Pään korkeus0.616 "
Head Type# 7 lukitusavaimella
Avaimen korkeus0.473 "
Pituus3.5 "
MateriaaliAlloy Steel
VetolujuusSAE J 429 PSI
Kierteen koko7 / 8-9
Tyyppikartioupotetut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.279
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318152055
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Avaimen leveys (0.190 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1CGD6 kauhan hammaspultti #7 7/8-9 x 3 1/2 tasainen
€25.44 / yksikkö