Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 1CGB8 Bucket Tooth Bolt #7 5/8-11 X 2 1/2 Inch, 5PK | AA9CGR

APPROVED VENDOR 1CGB8 kauhan hammaspultti #7 5/8-11 x 2 1/2 tuumaa, 5PK

Varastossa
Tuote: AA9CGR Malli: 1CGB8
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
€66.07 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKauhan hammaskyntöpultti
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8
Pään kulma60 astetta
Pää Dia.1.121 "
Pään korkeus0.414 "
Head Type# 7 lukitusavaimella
Avaimen korkeus0.363 "
Pituus2.5 "
MateriaaliAlloy Steel
VetolujuusSAE J 429 PSI
Kierteen koko5 / 8-11
Tyyppikartioupotetut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi7318152055
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Avaimen leveys (0.170 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1CGB8 kauhan hammaspultti #7 5/8-11 x 2 1/2 tuumaa, 5PK
€66.07 /pakkaus