Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 1CFE9 Plow Bolt Flat 7/16-14 X 3 1/2 Inch, 10PK | AA9CBC

APPROVED VENDOR 1CFE9 aurapultti litteä 7/16-14 x 3 1/2 tuumaa, 10PK

Varastossa
Tuote: AA9CBC Malli: 1CFE9
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
€20.06 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAuran pultti
Suorittaa loppuunsinkki
Luokka5
Pään kulma80 astetta
Pää Dia.0.826 "
Pään korkeus0.364 "
Head Type# 3 Tasainen
Pituus3.5 "
MateriaaliHiiliteräs
Neliön leveys0.45 "
VetolujuusSAE J 429 PSI
Kierteen koko7 / 16-14
TyyppiUpotettu neliönkaula

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi7318152055
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1CFE9 aurapultti litteä 7/16-14 x 3 1/2 tuumaa, 10PK
€20.06 /pakkaus