Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZURN Z8702-PC P-ansa 1 1/2 tuuman painevaletut mutterit | AE2AQK 4WDE6

ZURN Z8702-PC P-trap 1 1/2 tuuman painevalumutterit

Varastossa
Tuote: AE2AQK Malli: Z8702-PCRistiviite: 4WDE6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräP-ansa
Väri / viimeistelykromi
YhteysLiukukappale
Mitata17
Pituus7.5 "
MateriaaliValettu runko
Putki Dia.1-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.75
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7419995050
AlkuperämaaTH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
ZURN Z8702-9B-PC P-ansa 1 1/2 tuuman messinkimutterit AE2AQH 4WDE4 Z8702-9B-PC9"€30.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZURN Z8702-PC P-trap 1 1/2 tuuman painevalumutterit
€24.40 / yksikkö