Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D875 Karbidiporattu pyöreä nenäpuu 1/2 AA8NBG

APPROVED VENDOR 19D875 kovametalliporan pyöreä nokkapuu 1/2

Varastossa
Tuote: AA8NBG Malli: 19D875

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.1 / 2 "
Leikkaavan reunan tyyppiTuplaleikkaus
Leikkauksen pituus1"
Maks. Kierrosluku15000-40000
Kokonaispituus2.75 "
Varren materiaaliKarkaistu teräs
Varren koko1 / 4 "
ShapePyöreä nenäpuu
Kaupan numeroSF-5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8207901500
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusKaupan numeroHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D867 Karbidiporattu pyöreä nenäpuu 1/4 | AA8NAY 19D8671 / 4 "5 / 8 "20000-300002"SF-1€23.74
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D869 Karbidiporattu pyöreä nenäpuu 3/4 | AA8NBA 19D8693 / 4 "1.25 "10000-200003"SF-14€120.58
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D870 Karbidiporattu pyöreä nenäpuu 3/4 | AA8NBB 19D8703 / 4 "1.5 "10000-200003.25 "SF-15€135.67
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 19D871 Carbide Bur pyöreä nenäpuu 3/8 | AA8NBC 19D8713 / 8 "3 / 4 "20000-400002.5 "SF-3€30.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 19D875 kovametalliporan pyöreä nokkapuu 1/2
€45.64 / yksikkö