Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D869 Karbidiporattu pyöreä nenäpuu 3/4 | AA8NBA

APPROVED VENDOR 19D869 kovametalliporan pyöreä nokkapuu 3/4

Varastossa
Tuote: AA8NBA Malli: 19D869

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€120.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.3 / 4 "
Leikkaavan reunan tyyppiTuplaleikkaus
Leikkauksen pituus1.25 "
Maks. Kierrosluku10000-20000
Kokonaispituus3"
Varren materiaaliKarkaistu teräs
Varren koko1 / 4 "
ShapePyöreä nenäpuu
Kaupan numeroSF-14

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi8207901500
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusKaupan numeroHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D867 Karbidiporattu pyöreä nenäpuu 1/4 | AA8NAY 19D8671 / 4 "5 / 8 "20000-300002"SF-1€23.74
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D870 Karbidiporattu pyöreä nenäpuu 3/4 | AA8NBB 19D8703 / 4 "1.5 "10000-200003.25 "SF-15€135.67
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 19D871 Carbide Bur pyöreä nenäpuu 3/8 | AA8NBC 19D8713 / 8 "3 / 4 "20000-400002.5 "SF-3€30.70
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D875 Karbidiporattu pyöreä nenäpuu 1/2 AA8NBG 19D8751 / 2 "1"15000-400002.75 "SF-5€45.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 19D869 kovametalliporan pyöreä nokkapuu 3/4
€120.58 / yksikkö