Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D842 Kovametallipallopallo 6 Mm AA8MZW

APPROVED VENDOR 19D842 kovametalliporan kuula, 6 mm

Varastossa
Tuote: AA8MZW Malli: 19D842

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.6mm
Leikkaavan reunan tyyppiTuplaleikkaus
Leikkauksen pituus5mm
Maks. Kierrosluku20000-30000
Kokonaispituus50mm
Varren materiaaliKarkaistu teräs
Varren koko6mm
Shapepallo
Kaupan numeroSD-1M

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi8207901500
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren materiaaliVarren kokoKaupan numeroHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 19D838 Kovametallipallopallo 1/4 | AA8MZT 19D8381 / 4 "7 / 32 "20000-300002"Karkaistu teräs1 / 4 "SD-1€19.57
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D844 Kovametallipallopallo 3/8 | AA8MZY 19D8443 / 8 "5 / 16 "20000-400002 5 / 64 "Karkaistu teräs1 / 4 "SD-3€25.13
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 19D850 Carbide Bur Ball 1/8 | AA8NAE 19D8501 / 8 "1 / 8 "40000-700001.5 "karbidi1 / 8 "SD-42€11.43
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D851 Karbidipallopallo 1/2 AA8NAF 19D8511 / 2 "7 / 16 "15000-400002.187 "Karkaistu teräs1 / 4 "SD-5€33.67
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 19D852 Carbide Bur Ball 7/32 | AA8NAG 19D8521 / 4 "7 / 32 "30000-400001.75 "Karkaistu teräs1 / 8 "SD-51€16.50
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D853 Kovametallipallopallo 5/32 | AA8NAH 19D8533 / 16 "5 / 32 "30000-400001.5 "karbidi1 / 8 "SD-53€12.40
HYVÄKSYTTY Myyjä 19D858 kovametallipallopallo 1 | AA8NAN 19D8581"15 / 16 "7500-150002 11 / 16 "Karkaistu teräs1 / 4 "SD-9€20.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 19D842 kovametalliporan kuula, 6 mm
€10.08 / yksikkö