Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHICAGO-LATROBE 69852 ruuvikoneen poraussarja lentokone 21 kpl Hss | AB3RPF 1V689

CHICAGO-LATROBE 69852 Ruuvikoneporasarja Lentokone 21-osainen Hss

Varastossa
Tuote: AB3RPF Malli: 69852Ristiviite: 1V689

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€151.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvikoneen poraussarja
Porakohta135 astetta
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Murtoluku1/16 - 3/8 64-luvulla
LuokkaHeavy Duty
Luettelonumero159
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Palojen lukumäärä21
PistetyyppiJakopiste
Koot sisältyvät1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1 / 4, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64 ja 3/8 "metallikotelolla
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8207502055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMurtolukuPalojen lukumääräKoot sisältyvätHinta
CHICAGO-LATROBE 57719 Ruuvikoneen porakone raskaaseen käyttöön 29 kpl Hss | AB3LEH 1U135 577191/16 - 1/2 64-luvulla291/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1 / 4, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8, 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32, 31/64 ja 1/2 "metallikotelolla€262.46
CHICAGO-LATROBE 69885 Ruuvikoneen poraussarja Heavy Duty 60 kpl Hss | AB3RPL 1V708 69885-60# 1 - # 60 metallikotelolla€235.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHICAGO-LATROBE 69852 Ruuvikoneporasarja Lentokone 21-osainen Hss
€151.78 / yksikkö