HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 19D744 Carbide Bur Pointed Cone 1/8 | AA8MVX

APPROVED VENDOR 19D744 kovametalli, terävä kartio 1/8

Tuote: AA8MVX Malli: 19D744

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Kulma7 Tutkinnot
Leikkurin halkaisija.1 / 8 "
Leikkaavan reunan tyyppiYksi leikkaus
Leikkauksen pituus5 / 8 "
Maks. Kierrosluku40000-70000
Kokonaispituus1.5 "
Varren materiaalikarbidi
Varren koko1 / 8 "
ShapeTerävä kartio
Kaupan numeroSM-43

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi8207901500
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaupan numeroKulmaLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren materiaaliVarren kokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D742 Karbidipuristettu kartio 1/8 | AA8MVV 19D742SM-4112 Tutkinnot1 / 8 "3 / 8 "40000-700001.5 "karbidi1 / 8 "€11.51
HYVÄKSYTTY Myyjä 19D745 Carbide Bur Pointed Cone 3/8 | AA8MVY 19D745SM-428 Tutkinnot3 / 8 "5 / 8 "20000-400002.5 "Karkaistu teräs1 / 4 "€32.01
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D747 Karbidipuristettu kartio 5/8 | AA8MWA 19D747SM-631 Tutkinnot5 / 8 "1"12000-250002.875 "Karkaistu teräs1 / 4 "€61.37
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D748 Karbidipuristettu kartio 3/16 | AA8MWB 19D748SM-5316 Tutkinnot3 / 16 "1 / 2 "30000-400001.5 "Karkaistu teräs1 / 8 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 19D744 kovametalli, terävä kartio 1/8