Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D742 Karbidipuristettu kartio 1/8 | AA8MVV

APPROVED VENDOR 19D742 kovametalli, terävä kartio 1/8

Varastossa
Tuote: AA8MVV Malli: 19D742

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Kulma12 Tutkinnot
Leikkurin halkaisija.1 / 8 "
Leikkaavan reunan tyyppiYksi leikkaus
Leikkauksen pituus3 / 8 "
Maks. Kierrosluku40000-70000
Kokonaispituus1.5 "
Varren materiaalikarbidi
Varren koko1 / 8 "
ShapeTerävä kartio
Kaupan numeroSM-41

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi8207901500
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaupan numeroKulmaLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren materiaaliVarren kokoHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 19D744 Carbide Bur Pointed Cone 1/8 | AA8MVX 19D744SM-437 Tutkinnot1 / 8 "5 / 8 "40000-700001.5 "karbidi1 / 8 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY Myyjä 19D745 Carbide Bur Pointed Cone 3/8 | AA8MVY 19D745SM-428 Tutkinnot3 / 8 "5 / 8 "20000-400002.5 "Karkaistu teräs1 / 4 "€32.01
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D747 Karbidipuristettu kartio 5/8 | AA8MWA 19D747SM-631 Tutkinnot5 / 8 "1"12000-250002.875 "Karkaistu teräs1 / 4 "€61.37
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 19D748 Karbidipuristettu kartio 3/16 | AA8MWB 19D748SM-5316 Tutkinnot3 / 16 "1 / 2 "30000-400001.5 "Karkaistu teräs1 / 8 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 19D742 kovametalli, terävä kartio 1/8
€11.51 / yksikkö