Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 18Z759 Din-asennusteline alumiinia pituus 1 jalkaa | AA8KUN

APPROVED VENDOR 18Z759 Din-asennusteline alumiinia, pituus 1 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA8KUN Malli: 18Z759

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennuskisko
PeiteaineAlumiini
Syvyys0.31 "
ToimintoTarjoaa releiden ja pistorasioiden nopean asennuksen ja irrotuksen
Pituus12 "
Tyyppi35 mm DIN-kisko
Leveys1.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi8302496085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 18Z758 Din Asennuskisko Alumiini 39.37 Tuumaa Pituus | AA8KUM 18Z75839.37 "€10.78
HYVÄKSYTTY Myyjä 18Z760 Din Asennuskisko Alumiinin pituus 2 jalkaa AA8KUP 18Z76024 "€7.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 18Z759 Din-asennusteline alumiinia, pituus 1 jalkaa
€4.88 / yksikkö