Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 18F255 magneettirele 24v kela 30a | AA8GXF

APPROVED VENDOR 18F255 magneettirele 24v kela 30a

Varastossa
Tuote: AA8GXF Malli: 18F255

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRele
Käämin voltit24
Täyden kuorman ampeerit @ 120 V30
Lukittu roottorin vahvistin @ 120 V120
AsennusJalka
Resistiiviset ampeerit @ 120V30
Kytkimen tyyppiDPST
TyyppiMagneettinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8536490080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusKytkimen tyyppiHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 5MLZ9 Relay Magnetic Spdt Coil 24v | AE4RJC 5MLZ9YleismaailmallinenSPDT€16.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 18F255 magneettirele 24v kela 30a
€33.15 / yksikkö