Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 5MLZ9 Relay Magnetic Spdt Coil 24v | AE4RJC

APPROVED VENDOR 5MLZ9 Rele Magneettinen Spdt Kela 24v

Varastossa
Tuote: AE4RJC Malli: 5MLZ9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRele
Käämin voltit24
Syvyys1-3 / 4 "
Täyden kuorman ampeerit @ 120 V40
Korkeus2"
HP3/4
Inrush VA10
AsennusYleismaailmallinen
Resistiiviset ampeerit @ 120V18
Resistiiviset ampeerit @ 277V18
Kytkimen tyyppiSPDT
TyyppiMagneettinen
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8536410050
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Täyden kuorman ampeerit @ 277 V (18)
    • Pidä kiinni VA: sta (6)
    • Lukittu roottorin vahvistin @ 277VAC (35NC / 55NO)
    • NC @ 120 V (A) (35)
    • NC @ 240 V (A) (18)
    • EI @ 120 V (A) (55)
    • EI @ 240 V (A) (18)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennusKytkimen tyyppiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 18F255 magneettirele 24v kela 30a | AA8GXF 18F255JalkaDPST€33.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5MLZ9 Rele Magneettinen Spdt Kela 24v
€16.14 / yksikkö