Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 18C829 Painemittarin enimmäislukema 2 tuumaa | AA8EFW

APPROVED VENDOR 18C829 Painemittarin maksimilukema 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8EFW Malli: 18C829

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainemittari
tarkkuus+/- 3-2-3%
Kotelon väriMusta
Kotelon materiaaliTeräs
Yhteyden sijaintiylin
Yhteyden koko3/4 "naarasletkun kierre
Valitse koko2"
Mittarin tyyppiMax. lukeminen
asteikko40 psi
Lens MaterialAkryyli
Käyttölämpötila alue32 astetta 140 astetta F
alue0 - 160 psi
SormusmateriaaliKromattu
Pienin valmistuminen2 psi
Pistorasian materiaaliKupariseos HPb59-1
PutkimateriaaliKupariseos

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi9026208000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliasteikkoaluePienin valmistuminenHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 18C830 Painemittarin enimmäislukema 2 tuumaa | AA8EFX 18C83050 psi0 - 300 psi5 psi€14.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 18C829 Painemittarin maksimilukema 2 tuumaa
€12.98 / yksikkö