Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 16Y265 Loom-letku, korkea lämpötila 0.86 tuuman halkaisija 25 jalkaa AA8BGY

APPROVED VENDOR 16Y265 kangasputki korkea lämpötila 0.86 tuumaa halkaisija 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA8BGY Malli: 16Y265
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
€74.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAallotettu kangasputki
VäriMusta
Sisällä Dia.0.86 "
Pituus25ft.
MateriaaliNylon
Nimellinen Koko3 / 4 "
Dia ulkopuolella.1.122 "
Koko3 / 4 "
Temp. alue40-248 astetta F
TyyppiKorkea lämpötila
Seinämän paksuus0.019 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5265
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)38.35
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaTH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMateriaaliDia ulkopuolella.Temp. alueHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 16Y249 Aaltopahvin musta 0.86 tuuman halkaisija 100 jalkaa | AA8BGF 16Y276 16Y249Musta100ft.polyeteeni1.118 "30-175 astetta F€160.23
HYVÄKSYTTY Myyjä 16Y254 aallotettu kangaspää, 0.86 tuuman halkaisija 25 jalkaa AA8BGL 16Y254Musta25ft.polyeteeni1.118 "30-175 astetta F€40.56
HYVÄKSYTTY Myyjä 16Y260 Loom -putken korkeus 0.86 tuuman halkaisija 100 jalkaa AA8BGT 16Y260Musta100ft.Nylon1.122 "40-248 astetta F€231.66
HYVÄKSYTTY Myyjä 16Y276 aallotettu kangaspää, keltainen 0.86 tuuman halkaisija 25 jalkaa AA8BHK 16Y276Keltainen25ft.polyeteeni1.118 "30-175 astetta F-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 16Y265 kangasputki korkea lämpötila 0.86 tuumaa halkaisija 25 jalkaa
€74.06 / yksikkö