HYVÄKSYTTY MYYJÄ 16Y249 Aaltopahvin musta 0.86 tuuman halkaisija 100 jalkaa | AA8BGF 16Y276

APPROVED VENDOR 16Y249 aallotettu kangaspuu, musta 0.86 tuumaa, halkaisija 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA8BGF Malli: 16Y249Ristiviite: 16Y276

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€163.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAallotettu kangasputki
VäriMusta
Sisällä Dia.0.86 "
Pituus100ft.
Materiaalipolyeteeni
Nimellinen Koko3 / 4 "
Dia ulkopuolella.1.118 "
Koko3 / 4 "
Temp. alue30-175 astetta F
Seinämän paksuus0.019 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.02
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)56.9
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaTH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMateriaaliDia ulkopuolella.Temp. alueHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 16Y254 aallotettu kangaspää, 0.86 tuuman halkaisija 25 jalkaa AA8BGL 16Y254Musta25ft.polyeteeni1.118 "30-175 astetta F€41.34
HYVÄKSYTTY Myyjä 16Y260 Loom -putken korkeus 0.86 tuuman halkaisija 100 jalkaa AA8BGT 16Y260Musta100ft.Nylon1.122 "40-248 astetta F€236.25
HYVÄKSYTTY Myyjä 16Y265 Loom-letku, korkea lämpötila 0.86 tuuman halkaisija 25 jalkaa AA8BGY 16Y265Musta25ft.Nylon1.122 "40-248 astetta F€75.47
HYVÄKSYTTY Myyjä 16Y276 aallotettu kangaspää, keltainen 0.86 tuuman halkaisija 25 jalkaa AA8BHK 16Y276Keltainen25ft.polyeteeni1.118 "30-175 astetta F-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 16Y249 aallotettu kangaspuu, musta 0.86 tuumaa, halkaisija 100 jalkaa
€163.41 / yksikkö