HYVÄKSYTTY Myyjä 16Y260 Loom -putken korkeus 0.86 tuuman halkaisija 100 jalkaa AA8BGT

APPROVED VENDOR 16Y260 Loom Tubing Hightemp 0.86 tuuman halkaisija 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA8BGT Malli: 16Y260

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€236.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAallotettu kangasputki
VäriMusta
Sisällä Dia.0.86 "
Pituus100ft.
MateriaaliNylon
Nimellinen Koko3 / 4 "
Dia ulkopuolella.1.122 "
Koko3 / 4 "
Temp. alue40-248 astetta F
TyyppiKorkea lämpötila
Seinämän paksuus0.019 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.18
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)56.39
Laivan leveys (cm)56.39
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaTH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMateriaaliDia ulkopuolella.Temp. alueHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 16Y249 Aaltopahvin musta 0.86 tuuman halkaisija 100 jalkaa | AA8BGF 16Y276 16Y249Musta100ft.polyeteeni1.118 "30-175 astetta F€163.41
HYVÄKSYTTY Myyjä 16Y254 aallotettu kangaspää, 0.86 tuuman halkaisija 25 jalkaa AA8BGL 16Y254Musta25ft.polyeteeni1.118 "30-175 astetta F€41.34
HYVÄKSYTTY Myyjä 16Y265 Loom-letku, korkea lämpötila 0.86 tuuman halkaisija 25 jalkaa AA8BGY 16Y265Musta25ft.Nylon1.122 "40-248 astetta F€75.47
HYVÄKSYTTY Myyjä 16Y276 aallotettu kangaspää, keltainen 0.86 tuuman halkaisija 25 jalkaa AA8BHK 16Y276Keltainen25ft.polyeteeni1.118 "30-175 astetta F-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 16Y260 Loom Tubing Hightemp 0.86 tuuman halkaisija 100 jalkaa
€236.25 / yksikkö