Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 16Y264 Loom-letku, korkea lämpötila 0.64 tuuman halkaisija 25 jalkaa AA8BGX

APPROVED VENDOR 16Y264 kangasputki korkea lämpötila 0.64 tuumaa halkaisija 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA8BGX Malli: 16Y264

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAallotettu kangasputki
VäriMusta
Sisällä Dia.0.640 "
Pituus25ft.
MateriaaliNylon
Nimellinen Koko1 / 2 "
Dia ulkopuolella.0.834 "
Koko1 / 2 "
Temp. alue40-248 astetta F
TyyppiKorkea lämpötila
Seinämän paksuus0.015 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.86
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)38.35
Laivan leveys (cm)38.35
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaTH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliDia ulkopuolella.Temp. alueHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 16Y248 aallotettu kangaspää, musta 0.64 tuuman halkaisija 100 jalkaa AA8BGE 16Y248100ft.polyeteeni0.835 "30-175 astetta F€95.76
HYVÄKSYTTY Myyjä 16Y253 aallotettu kangaspää, musta 0.64 tuuman halkaisija 25 jalkaa AA8BGK 16Y25325ft.polyeteeni0.835 "30-175 astetta F€34.13
HYVÄKSYTTY Myyjä 16Y259 Loom-letku Hightemp 0.64 tuuman halkaisija 100 jalkaa AA8BGR 16Y259100ft.Nylon0.835 "40-248 astetta F€194.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 16Y264 kangasputki korkea lämpötila 0.64 tuumaa halkaisija 25 jalkaa
€47.91 / yksikkö