HYVÄKSYTTY Myyjä 16Y259 Loom-letku Hightemp 0.64 tuuman halkaisija 100 jalkaa AA8BGR

APPROVED VENDOR 16Y259 Loom Tubing Hightemp 0.64 tuuman halkaisija 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA8BGR Malli: 16Y259

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€194.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAallotettu kangasputki
VäriMusta
Sisällä Dia.0.640 "
Pituus100ft.
MateriaaliNylon
Nimellinen Koko1 / 2 "
Dia ulkopuolella.0.835 "
Koko1 / 2 "
Temp. alue40-248 astetta F
TyyppiKorkea lämpötila
Seinämän paksuus0.015 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.88
Laivan korkeus (cm)47.5
Laivan pituus (cm)47.5
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaTH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliDia ulkopuolella.Temp. alueHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 16Y248 aallotettu kangaspää, musta 0.64 tuuman halkaisija 100 jalkaa AA8BGE 16Y248100ft.polyeteeni0.835 "30-175 astetta F€95.76
HYVÄKSYTTY Myyjä 16Y253 aallotettu kangaspää, musta 0.64 tuuman halkaisija 25 jalkaa AA8BGK 16Y25325ft.polyeteeni0.835 "30-175 astetta F€34.13
HYVÄKSYTTY Myyjä 16Y264 Loom-letku, korkea lämpötila 0.64 tuuman halkaisija 25 jalkaa AA8BGX 16Y26425ft.Nylon0.834 "40-248 astetta F€47.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 16Y259 Loom Tubing Hightemp 0.64 tuuman halkaisija 100 jalkaa
€194.25 / yksikkö