Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 16Y253 aallotettu kangaspää, musta 0.64 tuuman halkaisija 25 jalkaa AA8BGK

APPROVED VENDOR 16Y253 aallotettu kangaspuu, musta 0.64 tuumaa, halkaisija 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA8BGK Malli: 16Y253

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAallotettu kangasputki
VäriMusta
Sisällä Dia.0.640 "
Pituus25ft.
Materiaalipolyeteeni
Nimellinen Koko1 / 2 "
Dia ulkopuolella.0.835 "
Koko1 / 2 "
Temp. alue30-175 astetta F
Seinämän paksuus0.015 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.84
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)38.61
Laivan leveys (cm)38.35
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaTH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliDia ulkopuolella.Temp. alueHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 16Y248 aallotettu kangaspää, musta 0.64 tuuman halkaisija 100 jalkaa AA8BGE 16Y248100ft.polyeteeni0.835 "30-175 astetta F€95.76
HYVÄKSYTTY Myyjä 16Y259 Loom-letku Hightemp 0.64 tuuman halkaisija 100 jalkaa AA8BGR 16Y259100ft.Nylon0.835 "40-248 astetta F€194.25
HYVÄKSYTTY Myyjä 16Y264 Loom-letku, korkea lämpötila 0.64 tuuman halkaisija 25 jalkaa AA8BGX 16Y26425ft.Nylon0.834 "40-248 astetta F€47.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 16Y253 aallotettu kangaspuu, musta 0.64 tuumaa, halkaisija 25 jalkaa
€34.13 / yksikkö