Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 16Y263 Loom-letku, korkea lämpötila 0.47 tuuman halkaisija 25 jalkaa AA8BGW

APPROVED VENDOR 16Y263 kangasputki korkea lämpötila 0.47 tuumaa halkaisija 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA8BGW Malli: 16Y263
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
€35.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAallotettu kangasputki
VäriMusta
Sisällä Dia.0.470 "
Pituus25ft.
MateriaaliNylon
Nimellinen Koko3 / 8 "
Dia ulkopuolella.0.622 "
Koko3 / 8 "
Temp. alue40-248 astetta F
TyyppiKorkea lämpötila
Seinämän paksuus0.015 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2565
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)36.58
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaTH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliTemp. alueHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 16Y247 aallotettu kangaspää, musta 0.47 tuuman halkaisija 100 jalkaa AA8BGD 16Y247100ft.polyeteeni30-175 astetta F€77.86
HYVÄKSYTTY Myyjä 16Y252 aallotettu kangaspää, musta 0.47 tuuman halkaisija 25 jalkaa AA8BGJ 16Y25225ft.polyeteeni30-175 astetta F€19.67
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 16Y258 Loom-letkun korkeus 0.47 tuuman halkaisija 100 jalkaa AA8BGQ 16Y258100ft.Nylon40-248 astetta F€112.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 16Y263 kangasputki korkea lämpötila 0.47 tuumaa halkaisija 25 jalkaa
€35.44 / yksikkö