Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 16Y258 Loom-letkun korkeus 0.47 tuuman halkaisija 100 jalkaa AA8BGQ

APPROVED VENDOR 16Y258 Loom Tubing Hightemp 0.47 tuuman halkaisija 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA8BGQ Malli: 16Y258
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
€112.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAallotettu kangasputki
VäriMusta
Sisällä Dia.0.470 "
Pituus100ft.
MateriaaliNylon
Nimellinen Koko3 / 8 "
Dia ulkopuolella.0.622 "
Koko3 / 8 "
Temp. alue40-248 astetta F
TyyppiKorkea lämpötila
Seinämän paksuus0.015 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0125
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)38.61
Laivan leveys (cm)38.35
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaTH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliTemp. alueHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 16Y247 aallotettu kangaspää, musta 0.47 tuuman halkaisija 100 jalkaa AA8BGD 16Y247100ft.polyeteeni30-175 astetta F€77.86
HYVÄKSYTTY Myyjä 16Y252 aallotettu kangaspää, musta 0.47 tuuman halkaisija 25 jalkaa AA8BGJ 16Y25225ft.polyeteeni30-175 astetta F€19.67
HYVÄKSYTTY Myyjä 16Y263 Loom-letku, korkea lämpötila 0.47 tuuman halkaisija 25 jalkaa AA8BGW 16Y26325ft.Nylon40-248 astetta F€35.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 16Y258 Loom Tubing Hightemp 0.47 tuuman halkaisija 100 jalkaa
€112.56 / yksikkö