Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 16Y247 aallotettu kangaspää, musta 0.47 tuuman halkaisija 100 jalkaa AA8BGD

APPROVED VENDOR 16Y247 aallotettu kangaspuu, musta 0.47 tuumaa, halkaisija 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA8BGD Malli: 16Y247

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAallotettu kangasputki
VäriMusta
Sisällä Dia.0.470 "
Pituus100ft.
Materiaalipolyeteeni
Nimellinen Koko3 / 8 "
Dia ulkopuolella.0.622 "
Koko3 / 8 "
Temp. alue30-175 astetta F
Seinämän paksuus0.015 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.25
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)38.35
Laivan leveys (cm)38.35
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaTH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliTemp. alueHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 16Y252 aallotettu kangaspää, musta 0.47 tuuman halkaisija 25 jalkaa AA8BGJ 16Y25225ft.polyeteeni30-175 astetta F€20.08
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 16Y258 Loom-letkun korkeus 0.47 tuuman halkaisija 100 jalkaa AA8BGQ 16Y258100ft.Nylon40-248 astetta F€114.84
HYVÄKSYTTY Myyjä 16Y263 Loom-letku, korkea lämpötila 0.47 tuuman halkaisija 25 jalkaa AA8BGW 16Y26325ft.Nylon40-248 astetta F€36.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 16Y247 aallotettu kangaspuu, musta 0.47 tuumaa, halkaisija 100 jalkaa
€79.41 / yksikkö