Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALBION KITSXS11001G Rungon kiinnitysnumero 5a - 5 kpl pakkaus | AC6BJA 32J764

ALBION KITSXS11001G Pyörän kiinnitysnumero 5a Varsi - 5 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AC6BJA Malli: KITSXS11001GRistiviite: 32J764

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöräkiinnike
AsennustyyppiKuljettu varsi
Varsi Dia.3 / 8 "-16
Varren pituus1"
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)0.76
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8716905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultinreikien sisäpuoliAsennustyyppiVarsi Dia.Varren pituusHinta
ALBION KITSXS70G pyörätelineen numero 60 levy - pakkaus 5 | AC6BHQ 32J755 KITSXS70G1 "x 1"Levy--€0.70
ALBION KITSXS80G Rungon kiinnitysnumero 8 - 5 kpl pakkaus AC6BHR 32J756 KITSXS80G-Kahvan varsi5 / 16 "1.5 "€0.56
ALBION KITSXS11G Rungon kiinnitysnumero 5a Varsi - Pakkaus 5 | AC6BHT 32J757 KITSXS11G-Kierteinen varsi3 / 8 "-161"€0.67
ALBION KITSXS21G Rungon kiinnitysnumero 3 - 5 kpl pakkaus AC6BHU 32J758 KITSXS21G-Kitkarenkaan varsi7 / 16 "1.375 "€0.81
ALBION KITSXS23G Rungon kiinnitysnumero 1 - 5 kpl pakkaus AC6BHV 32J759 KITSXS23G-Kitkarenkaan varsi3 / 8 "1"€0.98
ALBION KITSXS24G -kiinnitystanko numero 2 - 5 kpl pakkaus | AC6BHW 32J760 KITSXS24G-Kitkarenkaan varsi7 / 16 "7 / 8 "€0.59
ALBION KITSXS70001G Pyörätelineen numero 60 levy - pakkaus 5 | AC6BHX 32J761 KITSXS70001G1 "x 1"Levy--€0.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALBION KITSXS11001G Pyörän kiinnitysnumero 5a Varsi - 5 kappaleen pakkaus
€0.63 / yksikkö