Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 16U785 koukku ja silmukka 3/4 tuumaa x 15 jalkaa musta | AA7YJX

APPROVED VENDOR 16U785 koukku ja silmukka 3/4 tuumaa x 15 jalkaa musta

Varastossa
Tuote: AA7YJX Malli: 16U785

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUudelleen suljettava kiinnitin
LiimatyyppiKumiliima
TaustamateriaaliKudottu nylon
VäriMusta
PalonsuojaEi
Koukku ja silmukka tyyppiKoukku ja silmukka
Pituus15ft.
ShapeLeikkaa pituuteen
Leikkauslujuus31 psi
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi5806102400
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Paineherkkä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 16U786 koukku ja silmukka 3/4 tuumaa x 15 jalkaa valkoinen | AA7YJY 16U786Valkoinen€32.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 16U785 koukku ja silmukka 3/4 tuumaa x 15 jalkaa musta
€35.53 / yksikkö